Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOKARI 29100 KLINGE FÜR ABISOLIERWERKZEUG 24AWG-10AWG


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2613940
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     29100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zur Verwendung mit: Abisolierwerkzeuge der Baureihe 20100 von JOKARI
  • Produktpalette: Secura 2K
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Abisolierwerte, AWG: 24AWG bis 10AWG
  • Abisolierwerte, metrisch: 0.2mm² bis 6mm²
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Abisolierzange Ersatzmesser, abisolierzange 6 mm2 jokari, abisolierzange, jokari abisolierzange, Abisolierwerkzeuge, Ersatzklingen, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, JOKARI, 29100, 2613940, 261-3940
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 23,37*
    € 32,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 23,43*
    € 32,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 32,50*
    € 38,68
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 31,87*
    € 37,93
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 29,81*
    € 35,47
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 29,04*
    € 34,56
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 27,98*
    € 33,30
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 23,43*
    € 27,88
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 23,43* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.