Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange für Leiter und Litzen, 0,2-6,0 mm², AWG 24-10, Leiter-Ø 6-18 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange für Leiter und Litzen, 0,2-6,0 mm², AWG 24-10, Leiter-Ø 6-18 mm,
Abisolierzange für Leiter und Litzen, 0,2-6,0 mm², AWG 24-10, Leiter-Ø 6-18 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-02L5822
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     20100
EAN/GTIN:
     4099891367961
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Qualitätsprodukt Made in Germany, aus dem Hause JOKARI. Die JOKARI-Krampe GmbH ist Marktführer in der Abisolier- und Entmantelungstechnik für sämtliche Typen von Kabeln und Leitungen. Seit mehr als 40 jahren produziert JOKARI Profiwerkzeuge für ein großes Anwendungsgebiet, welches ein einfaches, schnelles und präzises abisolieren erlaubt. Viele Industrieanwendungen verlangen höchste Präzision und Perfektion in den Zangen. Diese Spezialwerkzeuge sind unentbehrliche Helfer für Arbeiten im Schaltschrankbau, im Maschinen- und Anlagenbau sowie der industriellen Verdrahtung. Exklusiv bei JOKARI. Die automatischen Abisolierzangen überzeugen durch ihre erstklassige Qualität und Funktionsweise. Ergonomisch perfekt durchdacht sind sie einfach in der Handhabung und selbst an schwer zugänglichen Stellen sicher im Einsatz. Ihre lange Lebensdauer überzeugt die Anwender jeden Tag aufs Neue. Die Secura 2K ist eine ergonomische, automatische Abisolierzange für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 bis 6 mm² mit Seitenschneider für Leiter bis 2,5 mm². Einstellbarer Längenanschlag von 6 bis 18 mm, Zangengriff mit rutschsicherer Weichkomponente. Keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig, Klingen auswechselbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierzange
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-10
Geeignet für:
Leiter und Litzen
Länge:
200 mm
Leiterdurchmesser:
6-18 mm
Leiterquerschnitt:
0,2-6,0 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1849 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6 mm2 jokari, abisolierzange, jokari abisolierzange, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,30*
€ 35,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,29*
€ 35,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,39*
€ 35,08*
€ 4,00*
ab € 29,88*
€ 38,91*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,31*
€ 39,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
29100
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.