Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PUMD48,115 SMD, NPN/PNP Digitaler Transistor Dual 50 V / 100 mA, UMT 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia PUMD48,115 SMD, NPN/PNP Digitaler Transistor Dual 50 V / 100 mA, UMT 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1791048
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PUMD48,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor-Typ = NPN/PNP
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = UMT
Montage-Typ = SMD
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Basis-Emitter Spannung max. = 10 V
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Digitale Einzeltransistoren mit Doppelwiderstand, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN/PNP
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
UMT
Montage-Typ:
SMD
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Basis-Emitter Spannung max.:
10 V
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd-transistor npn, smd transistor, 1791048, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PUMD48,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0297*
€ 0,0453*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0636*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,0757
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,0756
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,0676
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 190,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.