Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PUMD2,115 SMD, NPN/PNP Digitaler Transistor Dual 50 V / 100 mA, UMT 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia PUMD2,115 SMD, NPN/PNP Digitaler Transistor Dual 50 V / 100 mA, UMT 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1791046
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PUMD2,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor-Typ = NPN/PNP
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = UMT
Montage-Typ = SMD
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Basis-Emitter Spannung max. = 10 V
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm

Digitale Einzeltransistoren mit Doppelwiderstand, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN/PNP
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
UMT
Montage-Typ:
SMD
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Basis-Emitter Spannung max.:
10 V
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd-transistor npn, smd transistor, 1791046, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PUMD2,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0264*
€ 0,0494*
3000
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,0523*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0643*
20
€ 5,90*
ab € 0,0289*
€ 0,0688*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0643*
€ 0,0765
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,0749
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 192,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.