Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PDTC115ET,215 SMD, NPN Digitaler Transistor 50 V / 20 mA, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia PDTC115ET,215 SMD, NPN Digitaler Transistor 50 V / 20 mA, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1791024
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDTC115ET,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 20 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB)
Montage-Typ = SMD
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 10 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Digitale NPN-Transistoren mit Doppelwiderstand, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
20 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
SOT-23 (TO-236AB)
Montage-Typ:
SMD
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
10 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23, 1791024, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PDTC115ET,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,03046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,09*
€ 139,3371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,70*
€ 138,873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,64*
€ 135,2316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,24*
€ 121,6656
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,38*
€ 108,7422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.