Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PBSS4140DPN,115 SMD, NPN/PNP Transistor Dual 40 V / 1 A 150 MHz, TSOP 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1791003
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBSS4140DPN,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN/PNP
DC Kollektorstrom max. = 1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 40 V
Gehäusegröße = TSOP
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 370 mW
Gleichstromverstärkung min. = 300
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max. = 40 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 150 MHz
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zweifach-NPN/PNP-Transistoren mit niedriger Sättigungsspannung, Nexperia. Eine Serie von Zweifach-NPN/PNP-Transistoren in BISS-Ausführung (Breakthrough In Small Signal) von NXP mit bipolarem Übergang. Diese Bauelemente bieten sehr niedrige Kollektor-Emitter-Sättigungsspannungen und hohe Strombelastbarkeit am Kollektor in kompakten, platzsparenden Gehäusen. Die reduzierten Verluste dieser Transistoren führen zu einer verringerten Wärmeentwicklung und einer Steigerung der Gesamteffizienz bei Verwendung in Schalt- und Digitalanwendungen.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN/PNP
DC Kollektorstrom max.:
1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
40 V
Gehäusegröße:
TSOP
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
370 mW
Gleichstromverstärkung min.:
300
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max.:
40 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
150 MHz
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, 1791003, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PBSS4140DPN,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0863*
€ 0,1136*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,145*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 435,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.