Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM DTA114YU3T106 SMD, PNP Digitaler Transistor –50 V / -100 mA, SOT-323 (SC-70) 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1785664
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DTA114YU3T106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –50 V
Gehäusegröße = SOT-323 (SC-70)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gleichstromverstärkung min. = 68
Transistor-Konfiguration = Einfach
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Eingangswiderstand typ. = 10 kΩ
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–50 V
Gehäusegröße:
SOT-323 (SC-70)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gleichstromverstärkung min.:
68
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Eingangswiderstand typ.:
10 kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 1785664, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, ROHM, DTA114YU3T106, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0308*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,0468
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,039*
€ 0,046
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,0441
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,0367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.