Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics BD438 SMD, PNP Transistor –45 V / -4 A 3 MHz, SOT-32 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1781408
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BD438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -4 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –45 V
Gehäusegröße = SOT-32
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 36 W
Gleichstromverstärkung min. = 40
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 45 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 3 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 10.8 x 7.8 x 2.7mm

PNP-Leistungstransistoren, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-4 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–45 V
Gehäusegröße:
SOT-32
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
36 W
Gleichstromverstärkung min.:
40
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
45 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
3 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
10.8 x 7.8 x 2.7mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, stmicroelectronics transistor, 1781408, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, STMicroelectronics, BD438, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,21*
€ 38,3299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.