Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFI9610GPBF P-Kanal, THT MOSFET 200 V / 2 A 27 W, 3-Pin TO-220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1780862
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFI9610GPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 2 A
Drain-Source-Spannung max. = 200 V
Gehäusegröße = TO-220FP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 3 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 27 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Höhe = 9.8mm

P-Kanal MOSFET, 100 V bis 400 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
2 A
Drain-Source-Spannung max.:
200 V
Gehäusegröße:
TO-220FP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
3 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
27 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Höhe:
9.8mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet 2a, 1780862, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRFI9610GPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 1,20*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 2,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 102,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.