Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 1.23 mm², 16 AWG 30m Schwarz PTFE isoliert Ø 2.03mm 19/0,29 mm Litzen UL1213


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 1.23 mm², 16 AWG 30m Schwarz PTFE isoliert Ø 2.03mm 19/0,29 mm Litzen UL1213
Artikel-Nr.:
     108EL-1771400
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5858 BK005
EAN/GTIN:
     5059039021581
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1.23 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 16 AWG
Aderlitzen = 19/0,29 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Betriebsspannung = 600 Vmm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Drahttyp = UL1213
Serie = Hook-up Wire TEFLON
Isolierungsstärke = 0.3mm
Litzengröße = 0,29 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1.23 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
16 AWG
Aderlitzen:
19/0,29 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Betriebsspannung:
600 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Drahttyp:
UL1213
Serie:
Hook-up Wire TEFLON
Isolierungsstärke:
0.3mm
Litzengröße:
0,29 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 16 schwarz, litze, litze schwarz, 1771400, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5858BK005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 93,19*
€ 120,99*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 102,48*
€ 128,33*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 104,72*
€ 131,02*
€ 5,90*
ab € 85,30*
€ 147,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 120,99*
€ 143,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 120,12*
€ 142,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 112,00*
€ 133,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 104,81*
€ 124,72
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 93,19*
€ 110,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 3,10634* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,61*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,34*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,57*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,47*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 260,62*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,50*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 77,40*
Zubehör
RS Pro
178513
ab € 25,02*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 620,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.