Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0.09 mm², 28 AWG 30m Blau PTFE isoliert Ø 0.89mm 7/0,13 mm Litzen UL1213


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.09 mm², 28 AWG 30m Blau PTFE isoliert Ø 0.89mm 7/0,13 mm Litzen UL1213
Artikel-Nr.:
     108EL-1770788
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5852 BL005
EAN/GTIN:
     5059039021857
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.09 mm²
Mantelfarbe = Blau
AWG = 28 AWG
Aderlitzen = 7/0,13 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Außendurchmesser = 0.89mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Drahttyp = UL1213
Serie = Premium
Isolierungsstärke = 0.3mm
Litzengröße = 0,13 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.09 mm²
Mantelfarbe:
Blau
AWG:
28 AWG
Aderlitzen:
7/0,13 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
0.89mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Drahttyp:
UL1213
Serie:
Premium
Isolierungsstärke:
0.3mm
Litzengröße:
0,13 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg28, litze, litze blau, 1770788, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5852BL005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
€ 14,99*
ab € 29,73*
€ 40,22*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 29,97*
€ 42,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,18*
€ 47,18*
€ 5,90*
ab € 27,28*
€ 50,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,18*
€ 56,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,94*
€ 54,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,66*
€ 49,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,91*
€ 45,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,03*
€ 44,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,18*
€ 38,29
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,07267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 24,75*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,85*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,33*
Zubehör
Multicomp
SPC35228.
ab € 2,05*
Zubehör
Multicomp
SPC35236
ab € 3,29*
Zubehör
Multicomp
SPC35241.
ab € 10,46*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,48*
Zubehör
RS Pro
178513
ab € 24,37*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.