Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0.09 mm², 28 AWG 30m Weiß PTFE isoliert Ø 0.89mm 7/0,13 mm Litzen UL1213


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.09 mm², 28 AWG 30m Weiß PTFE isoliert Ø 0.89mm 7/0,13 mm Litzen UL1213
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.09 mm², 28 AWG 30m Weiß PTFE isoliert Ø 0.89mm 7/0,13 mm Litzen UL1213
Artikel-Nr.:
     108EL-1770738
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5852 WH005
EAN/GTIN:
     5059039025541
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.09 mm²
Mantelfarbe = Weiß
AWG = 28 AWG
Aderlitzen = 7/0,13 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PTFE
Außendurchmesser = 0.89mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Leitermaterial = Kupfer versilbert
Standards = MIL-W-16878/4, NEMA HP-EXBBB, UL1213, VW-1
Serie = Premium
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzenzahl = 7
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.09 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
AWG:
28 AWG
Aderlitzen:
7/0,13 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PTFE
Außendurchmesser:
0.89mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Leitermaterial:
Kupfer versilbert
Standards:
MIL-W-16878/4, NEMA HP-EXBBB, UL1213, VW-1
Serie:
Premium
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, alpha wire schaltdraht weiß, litze, litze awg28, 1770738, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 5852WH005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
€ 14,99*
ab € 30,46*
€ 41,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,19*
€ 47,54*
€ 5,90*
ab € 27,42*
€ 50,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,54*
€ 56,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,34*
€ 55,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,11*
€ 50,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,52*
€ 45,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,11*
€ 44,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,19*
€ 38,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,073* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 24,80*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,79*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,57*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,47*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,26*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,61*
Zubehör
Multicomp
SPC35260.
ab € 1,60*
Zubehör
Multicomp
SPC35265..
ab € 3,69*
Zubehör
Multicomp
SPC35275.
ab € 4,47*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
178513
ab € 24,34*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.