Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Datenerfassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact Datenerfassung
Phoenix Contact Datenerfassung
Phoenix Contact Datenerfassung
Phoenix Contact Datenerfassung
Artikel-Nr.:
     108EL-1756031
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703015
EAN/GTIN:
     4055626462868
Suchbegriffe:
Patchpanel
phoenix contact patchpanel
patchpanel
Betriebstemperatur min. = -40°C

Die Komponente ist ein Ethernet-Patchfeld für die DIN-Hutschienenmontage. Sie stellt den Übergang von der Feldverkabelung zur internen Schaltschrankverkabelung dar. Die Verbindung vom Patchfeld zum Endgerät wird mit einem vorkonfektionierten Patchkabel über die RJ45-Buchse (CAT5e) sichergestellt.10/100/1000 Mbit/sMontage auf DIN-HutschieneSicherer Anschluss an das ErdpotentialVerschiedene Anschlussmöglichkeiten je nach ProduktausführungRJ45-BuchseSchraubklemmenblöckeSteckverbindungIDC-Anschluss
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1756031, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung, Phoenix Contact, 2703015, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,12*
€ 44,46*
€ 5,95*
ab € 34,13*
€ 44,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,78*
€ 45,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,66*
€ 45,43*
Frei Haus
ab € 35,55*
€ 46,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 111,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2313915
ab € 142,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2891181
ab € 20,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2891783
ab € 34,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2891880
ab € 44,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 84,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1658435
ab € 11,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.