Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1204504 Handschraubendreher
Phoenix Contact 1204504 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1151-1204504
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1204504
EAN/GTIN:
     4017918018931
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
Neben ihrer Standard-Anwendung ist dieser Schraubendreher besonders zur Betätigung der Reihenklemmen der Serie ST ... und QTC ... geeignet.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
2.5 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Klingenlänge:
75 mm
Präzisionsausführung:
false
Isoliert:
false
Schutzisoliert 1000 V:
true
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
false
Antimagnetisch:
false
Klemmeinrichtung:
false
VDE geprüft:
false
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Ähnlich
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.