Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Protomastor EN20345 S5, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Edelstahl-Schutzkappe, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1750041
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     Protomastor 142PP Black size 40
EAN/GTIN:
     8713197339182
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Protomastor
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 40
Typ = Sicherheitsgummistiefel
Zehenschutzkappe Typ = Edelstahl
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S5
Anti-Rutsch = Ja

Wasserdicht zum Schutz bei Nässe Ölbeständiger Griff Rutschfest für sichere Arbeitsbedingungen Die Rutschfestigkeit wird auf Keramikfliesen getestet, die mit einer verdünnten Seifenlösung bedeckt sind. Zehenschutzkappe und schützende Mittelsohle Bequem: Das Design sorgt für eine perfekte Passform und optimalen Tragekomfort der Stiefel für den täglichen Gebrauch. Wasserdicht: Die Stiefel sind 100 % wasserdicht, damit Ihre Füße bei nassen und schmutzigen Bedingungen trocken bleiben. Heizölbeständig Chemikalienbeständig Energie absorbierend
Weitere Informationen:
Serie:
Protomastor
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
40
Typ:
Sicherheitsgummistiefel
Zehenschutzkappe Typ:
Edelstahl
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S5
Anti-Rutsch:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
pro Paar
€ 4,95*
ab € 16,16*
€ 22,46*
3 Tage
1000
pro Paar
€ 6,99*
ab € 16,1739*
€ 22,5039*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,95*
ab € 18,37*
€ 25,21*
1 Tag
30
pro Paar
€ 8,50*
ab € 20,32*
€ 27,73*
Lager 108
pro Paar
€ 8,95*
ab € 21,35*
€ 29,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,88*
€ 35,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,07*
€ 34,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,34*
€ 32,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,30*
€ 30,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,57*
€ 29,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.