Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom ACPL-P341 SMD Optokoppler / IGBT, MOSFET-Out, 6-Pin SO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1743623
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACPL-P341-500E
EAN/GTIN:
     5059041063838
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = IGBT, MOSFET
Durchlassspannung max. = 1.95V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = SO
Regelanstiegszeit = 500ns
Eingangsstrom max. = 25 mA
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 500ns
Serie = ACPL-P341
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
IGBT, MOSFET
Durchlassspannung max.:
1.95V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
SO
Regelanstiegszeit:
500ns
Eingangsstrom max.:
25 mA
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
500ns
Serie:
ACPL-P341
Weitere Suchbegriffe: igbt, 1743623, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Broadcom, ACPLP341500E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.140,00*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.260,00*
€ 1.499,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.190,00*
€ 1.416,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.140,00*
€ 1.356,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.