Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 0091.0003 SICHERUNGSHALTER,10.3X38,3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1829540
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0091.0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
schurter sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 3 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll, 10mm x 38mm, 5AG
  • Produktpalette: FSO
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 30 A
  • Nennspannung, V DC: 600 V
  • Halteranschlüsse: Andruckplatte
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 0091.0003, 1829540, 182-9540
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 20,15*
    € 24,48*
    1
    € 5,90*
    ab € 17,58*
    € 34,15*
    4
    Frei Haus
    ab € 26,43*
    € 53,01*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 23,56*
    € 55,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,96*
    € 66,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,98*
    € 65,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,13*
    € 53,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,57*
    € 43,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,06*
    € 33,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,56*
    € 28,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0090.0020
    ab € 4,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.