| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1716794 Herst.-Nr.: S505SC-6.3-R EAN/GTIN: 5059039065288 |
| |
|
| | |
| Strom = 6.3A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = Eaton Bussmann Sicherung Standard = IEC 60127-2
Zeitverzögerung, hohes Ausschaltvermögen Vernickelte Messing-Endkappe 5 x 20 mm physische Größe Halogenfrei, bleifrei Anwendungsbereich Primärstromkreisschutz: Netzteile LED-Beleuchtung LED/LCD-Fernseher Geräte und Weißwaren Drucker Weitere Informationen: | | Strom: | 6.3A | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Charakteristik: | T | Betriebsspannung: | 250V ac | Gehäusematerial: | Keramik | Serie: | Eaton Bussmann | Sicherung Standard: | IEC 60127-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, eaton feinsicherung, 1716794, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, S505SC63R, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| |