Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD LED Gelb 2,4 V, ±65° 1005 (0402)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD LED Gelb 2,4 V, ±65° 1005 (0402)
Artikel-Nr.:
     108EL-1708395
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMY1500-GS08
EAN/GTIN:
     5059040663411
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 1005 (0402)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 180 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = ±65°
Linsenform = Quadratisch
Wellenlänge typ. = 597 nm
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.35mm

Vishay-LEDs der Serie VLMx1500
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
1005 (0402)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
180 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
±65°
Linsenform:
Quadratisch
Wellenlänge typ.:
597 nm
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.35mm
Weitere Suchbegriffe: 1708395, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Vishay, VLMY1500GS08, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0881*
1 Tag
8762
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,265*
5
€ 5,90*
ab € 0,06*
€ 0,2836*
50
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,297*
1 Tag
3135
5
€ 14,99*
ab € 0,0768*
€ 0,5122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,1048
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,1004
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,0718
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 264,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.