Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VLMY1500-GS08 SMD-LED 1005 Gelb 104 mcd 130° 20mA 2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q533181
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMY1500-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.35 mm
Länge:
1 mm
Farbe:
gelb
Breite:
0.5 mm
Typ:
VLMY1500-GS08
Bauform:
1005
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
104 mcd
Abstrahlwinkel:
130 °
Wellenlänge:
592 nm
Herstellerfarbe:
Gelb
Technologie:
AlInGaP
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: Vishay, 818-4471, VLMY1500-GS08CT-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0878*
2 Tage
8762
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,264*
5
€ 5,90*
ab € 0,0599*
€ 0,2826*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,296*
2 Tage
3135
5
€ 14,99*
ab € 0,0762*
€ 0,5105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,296*
€ 0,352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,279*
€ 0,332
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.