Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VLMY1500-GS08 LED, GELB, 180MCD, 597NM, SMD, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2682720
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMY1500-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: ChipLED
  • MSL: MSL 2A - 4 Wochen
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 1005
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Gelb
  • Lichtstärke: 180 mcd
  • Wellenlänge, typ.: -
  • Abstrahlwinkel: 130 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, VISHAY, VLMY1500-GS08, 2682720, 268-2720
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0584*
    € 0,0876*
    1 Tag
    8762
    15
    Frei Haus
    ab € 0,163*
    € 0,265*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,073*
    € 0,283*
    50
    € 4,00*
    ab € 0,163*
    € 0,296*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0888*
    € 0,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3857*
    € 0,45898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1535*
    € 0,18267
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1401*
    € 0,16672
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1171*
    € 0,13935
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1021*
    € 0,1215
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0944*
    € 0,11234
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0888*
    € 0,10567
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,55* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.