Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0402; gelb; 28÷180mcd; 1x0,5x0,35mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 0402; gelb; 28÷180mcd; 1x0,5x0,35mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA
LED; SMD; 0402; gelb; 28÷180mcd; 1x0,5x0,35mm; 130°; 2÷2,4V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-VLMY1500-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMY1500-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: 0402
Betriebsspannung: 2...2,4V
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 587...597nm
Helligkeit: 28...180mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
Abmessungen: 1x0,5x0,35mm
Front: flach
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,094*
50
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0589*
€ 0,4497*
1 Tag
4526
5
€ 14,99*
ab € 0,0769*
€ 0,5517*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4497*
€ 0,53514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3232*
€ 0,38461
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.