Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VLMY1500-GS08 SMD-LED 1005 Gelb 104 mcd 130 ° 20 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1125546-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMY1500-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Vishay VLMY1500-GS08 SMD-LED 1005 Gelb 104 mcd 130 ° 20 mA 2 V

SMD-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 130 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1005 · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Gelb · Lichtstärke I(V): 104 mcd · Produkt-Art: SMD-LED · Produktabmessung, Breite: 0.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.35 mm · Produktabmessung, Länge: 1 mm · Technologie (LEDs): AlInGaP · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: VLMY1500-GS08 · Weitere technische Daten: Serie: CHIPLED · Wellenlänge: 592 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1 x 0.5 x 0.35 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Höhe:
0.35 mm
Produktabmessung, Länge:
1 mm
Produktabmessung, Breite:
0.5 mm
Marke:
Vishay
Wellenlänge:
592 nm
Farbe:
gelb
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1005
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Technologie (LEDs):
AlInGaP
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
104 mcd
Abstrahlwinkel:
130 °
Typ:
VLMY1500-GS08
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: Vishay, VLMY1500-GS08, 818-4471, VLMY1500-GS08CT-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0881*
Lager 102
8762
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,265*
5
€ 5,90*
ab € 0,06*
€ 0,2836*
50
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,297*
1 Tag
3135
5
€ 14,99*
ab € 0,0768*
€ 0,5122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,265*
€ 0,315
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 3,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.