Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton S501 Feinsicherung F / 250mA 5 x 20mm 250V ac Keramik


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699435
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     S501-250-R
EAN/GTIN:
     5059039062706
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 250mA
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = S501
Sicherung Standard = IEC 60127-2
Weitere Informationen:
Strom:
250mA
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
S501
Sicherung Standard:
IEC 60127-2
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherungen flink 250ma, hbc sicherung, feinsicherung flink, 1699435, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, S501250R, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,04*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,76204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 910,34*
€ 1.083,30
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 904,62*
€ 1.076,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 866,89*
€ 1.031,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 800,14*
€ 952,17
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 762,04*
€ 906,83
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.