Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton S505 Feinsicherung T / 2A 5 x 20mm 250V ac Keramik


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton S505 Feinsicherung T / 2A 5 x 20mm 250V ac Keramik
Eaton S505 Feinsicherung T / 2A 5 x 20mm 250V ac Keramik
Artikel-Nr.:
     108EL-1699432
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     S505-2-R
EAN/GTIN:
     5059039061822
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 2A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
Serie = S505
Sicherung Standard = IEC 60127-2

Eaton Bussmann Serie AntiSurge (T) HBC - Keramikgehäuse, 5 x 20 mm. Die Keramikpatronensicherungen von Eaton Bussmann gegen Stoßspannungsschutz wurden entwickelt, um Schäden an elektrischen Geräten zu verhindern. Diese Sicherungen lassen einen elektrischen Strom durchfließen, bis der Strom über den Nennstrom der Sicherung geht, dann brennt er durch und stoppt den Stromfluss. Diese Serie von Keramikpatronensicherungen ist 5 x 20 mm mit einer T-Nenndrehzahl. Warum eine Keramikkartuschensicherung wählen? Keramik- und Glaspatronensicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Die Kapazität einer Keramikpatronensicherung ist höher als bei anderen Sicherungen, was bedeutet, dass Keramiksicherungen in Stromkreisen mit einem höheren Nennstrom verwendet werden können. Sie sind ideal zum Schutz vor Überhitzung. Welche Größe hat es? Die Standardgröße ist 5 x 20 mm; sie ist ca. 20 mm lang und hat einen Durchmesser von 5 mm. Sie sind beliebt in Platinen- und Tafelschutz und passen in einen kompatiblen 5 x 20 mm-Sicherungshalter. Um welche Drehzahl handelt es sich? Diese spezielle Sicherung ist auf "T"-Geschwindigkeit ausgelegt, das heißt, es ist eine Sicherung mit Schleichkontakt, die manchmal als Feinsicherung bezeichnet wird. Sie kann höhere Stromflüsse für kurze Zeit ohne Kurzschluss bewältigen. Bei plötzlichen Veränderungen brennt diese Sicherung deshalb nicht sofort durch. Sie sind für Anwendungen geeignet, bei denen ein plötzlicher Durchfluss von hohen Stromstärken erforderlich ist. Welche Spannung ist es? Diese Patronensicherungen sind mit 0,5 bis 12 A Nennstrom für Anwendungen erhältlich, bei denen die Systemspannung 250 V ac beträgt. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder zu brechen. Das Ausschaltvermögen Ihrer Sicherung muss über dem Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung liegen. Wofür werden Patronensicherungen verwendet? Zum Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Schäden durch Überstrom Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers Was ist ein Überstrom? Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, das eintritt, wenn der Strom, der durch einen Stromkreis fließt, eine höhere Stromstärke aufweist als der normale Betriebsstrom.
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Serie:
S505
Sicherung Standard:
IEC 60127-2
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung träge, hbc sicherung, eaton feinsicherung, 1699432, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, S5052R, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,76*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,15176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 212,06*
€ 252,35
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 198,32*
€ 236,00
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 177,37*
€ 211,07
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 173,91*
€ 206,95
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 151,76*
€ 180,59
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.