Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1698539
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NDS351AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet sot-23
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 1,2 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 160 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 0.8V
Verlustleistung max. = 500 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Höhe = 0.94mm

N-Kanal-MOSFET PowerTrench®, bis zu 9,9 A, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
1,2 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
160 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
0.8V
Verlustleistung max.:
500 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Höhe:
0.94mm
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, 1698539, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, NDS351AN, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,10115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 364,62*
€ 433,8978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,62*
€ 430,3278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 344,79*
€ 410,3001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 331,86*
€ 394,9134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,45*
€ 361,1055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.