Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BC846BLP4-7B SMD, NPN Transistor 65 V / 100 mA 300 MHz, X2-DFN1006 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1697442
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC846BLP4-7B
EAN/GTIN:
     5059043820729
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 65 V
Gehäusegröße = X2-DFN1006
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1 W
Gleichstromverstärkung min. = 200
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 80 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 300 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 1.05 x 0.65 x 0.35mm

Kleinsignal-NPN-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
65 V
Gehäusegröße:
X2-DFN1006
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1 W
Gleichstromverstärkung min.:
200
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
80 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
300 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
1.05 x 0.65 x 0.35mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 1697442, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BC846BLP47B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,03054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 370,90*
€ 441,371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 362,30*
€ 431,137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 335,50*
€ 399,245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 323,50*
€ 384,965
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 305,40*
€ 363,426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.