Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex MMDT3906-7-F SMD, PNP Transistor Dual –40 V / –200 mA, SOT-363 (SC-88) 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1690605
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     MMDT3906-7-F
EAN/GTIN:
     5059043416557
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = –200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –40 V
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max. = –40 V
Basis-Emitter Spannung max. = –5 V
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm

Kleinsignal-PNP-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
–200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–40 V
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max.:
–40 V
Basis-Emitter Spannung max.:
–5 V
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, zetex transistor, 1690605, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, MMDT39067F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,094*
10
€ 5,90*
ab € 0,0418*
€ 0,1302*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,094*
€ 0,112
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,1054
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,083*
€ 0,099
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 282,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.