Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMC3016LDV DMC3016LDV-7 N/P-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 15 A, 21 A 1,8 W, 8-Pin PDI3333


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1689545
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMC3016LDV-7
EAN/GTIN:
     5059043391335
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 15 A, 21 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = PDI3333
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 17 mΩ, 38 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2 V, 2.4V
Gate-Schwellenspannung min. = 1.2 V, 1.4V
Verlustleistung max. = 1,8 W
Transistor-Konfiguration = Zwei Sockel
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Höhe = 0.8mm

Zweifacher N/P-Kanal-MOSFET, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
15 A, 21 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
PDI3333
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
17 mΩ, 38 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2 V, 2.4V
Gate-Schwellenspannung min.:
1.2 V, 1.4V
Verlustleistung max.:
1,8 W
Transistor-Konfiguration:
Zwei Sockel
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Höhe:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1689545, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMC3016LDV7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 940,00*
1 Packung enthält 2.000 Stück (€ 0,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.