Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CoolMOS P6 IPB60R160P6ATMA1 N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 23,8 A 176 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon CoolMOS P6 IPB60R160P6ATMA1 N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 23,8 A 176 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-1685906
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPB60R160P6ATMA1
EAN/GTIN:
     5059043401287
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 23,8 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 160 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 3.5V
Verlustleistung max. = 176 W
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Breite = 4.57mm
Diodendurchschlagsspannung = 0.9V

Leistungs-MOSFET Infineon Serie CoolMOS™E6/P6. MOSFETs der Serie Infineon CoolMOS ;sup>™ ;/sup> E6 und P6. Diese äußerst effizienten Geräte können in verschiedenen Anwendungen wie der Leistungsfaktorkorrektur (PFC), Beleuchtung und Verbrauchergeräten sowie für Solartechnik, Telekommunikation und Server verwendet werden.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
23,8 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
160 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
3.5V
Verlustleistung max.:
176 W
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Breite:
4.57mm
Diodendurchschlagsspannung:
0.9V
Weitere Suchbegriffe: leistungsfaktorkorrektur, mosfet d2pak, 1685906, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPB60R160P6ATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.704,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,70433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.829,25*
€ 2.176,8075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.813,41*
€ 2.157,9579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.758,94*
€ 2.093,1386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.726,98*
€ 2.055,1062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.704,33*
€ 2.028,1527
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.