Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS X2-Class IXTK120N65X2 N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 120 A 1,25 kW, 3-Pin UM-264P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1684816
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXTK120N65X2
EAN/GTIN:
     5059041345088
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 120 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Gehäusegröße = UM-264P
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 23 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 5V
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 1,25 kW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Serie = X2-Class

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, Serie X2, IXYS. Die Leistungs-MOSFETs der Klasse X2 von IXYS bieten einen deutlich verringerten Widerstand im eingeschalteten Zustand und eine geringe Gate-Ladung im Vergleich zu früheren Generationen von Leistungs-MOSFETs, was zu geringeren Verlusten und einer höheren Betriebseffizienz führt. Diese robusten Geräte umfassen eine Intrinsic-Diode, und sie sind für hartes Schalten ebenso wie für den Resonanzbetrieb geeignet. Leistungs-MOSFETs der Klasse X2 sind in einer Reihe von Industriestandard-Gehäusen einschließlich isolierten Typen mit Nennströmen von bis zu 120 A bei 650 V erhältlich. Typische Anwendungen umfassen: DC/DC-Wandler, AC- und DC-Motorantriebe, Schalt- und Resonanznetzteile, DC-Chopper, Solarwechselrichter, Temperatur- und Beleuchtungssteuerung. Sehr niedriger RDS(ein) und QG (Gate-Ladung) Intrinsic-Gleichrichterdiode Niedriger intrinsischer Gate-Widerstand Niedrige Gehäuseinduktivität Industriestandard-Gehäuse
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
120 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Gehäusegröße:
UM-264P
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
23 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
5V
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
1,25 kW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Serie:
X2-Class
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet, 1684816, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXTK120N65X2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 24,67*
2 Tage
244
1
€ 14,99*
ab € 15,62*
€ 28,47*
1
€ 5,90*
ab € 15,87*
€ 32,68*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 23,42*
€ 34,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 616,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IXYS
IXFK120N65X2
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.