Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS HiperFET, Polar IXFP7N80P N-Kanal, THT MOSFET 800 V / 7 A 200 W, 3-Pin TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS HiperFET, Polar IXFP7N80P N-Kanal, THT MOSFET 800 V / 7 A 200 W, 3-Pin TO-220
Artikel-Nr.:
     108EL-1684486
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFP7N80P
EAN/GTIN:
     5059041351768
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 7 A
Drain-Source-Spannung max. = 800 V
Serie = HiperFET, Polar
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 1,44 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 5V
Verlustleistung max. = 200 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Breite = 4.83mm
Höhe = 9.15mm

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, IXYS HiperFET™ Serie Polar™. N-Kanal-Leistungs-MOSFETs mit Fast Intrinsic Diode (HiPerFET™) von IXYS
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
7 A
Drain-Source-Spannung max.:
800 V
Serie:
HiperFET, Polar
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
1,44 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
5V
Verlustleistung max.:
200 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Breite:
4.83mm
Höhe:
9.15mm
Weitere Suchbegriffe: ixys mosfet, mosfet, to-220 mosfet, 1684486, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXFP7N80P, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,11*
1
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 5,04*
1 Tag
32
1
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 6,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 205,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.