Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678553
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     34.5119
EAN/GTIN:
     5059039769001
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 500mA
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = FSF 6.3x32

UL und CSA. Flinke Sicherungen – Serie FSF – 6,3 x 32 mm (UL). Geringes Ausschaltvermögen. Glaspatrone, geschützte Anschlussklemmen.
Weitere Informationen:
Strom:
500mA
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
FSF 6.3x32
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 500ma flink, feinsicherung, feinsicherung 500ma, 1678553, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 345119, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.8231
ab € 13,47*
Zubehör
Schurter
0031.1672
ab € 9,84*
Zubehör
Schurter
8601.2005.08
ab € 13,68*
Zubehör
Schurter
0031.8241
ab € 14,89*
Zubehör
Schurter
0751.0056
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.