Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter FSF 5x20 Feinsicherung F / 500mA 5 x 20mm 250V ac Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677673
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     34.1513
EAN/GTIN:
     5059039796915
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 500mA
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = FSF 5x20
Sicherung Standard = IEC 60127

Serie FSF, Schurter. Sicherungen der Serie Schurter FSF sind eine verlässliche Primärschutzeinrichtung für eine Vielzahl von Anwendungen. In Verbindung mit Sicherungshaltern von Schurter können diese Sicherungen in verschiedenen Anwendungen wie dem Platinen- und dem Tafelmontierten Schutz eingesetzt werden. Warum soll ich eine Glassicherung wählen? Glas- und Keramiksicherungen haben viele ähnliche Eigenschaften. Glassicherungen eignen sich hervorragend für kleine Gegenstände, die nicht viel Strom verbrauchen, und es ist leicht zu erkennen, ob die Sicherung durchgebrannt ist, wie Sie darin sehen können. Wie schnell sind sie? Diese spezielle Sicherung ist auf ;quot;F ;quot;-Geschwindigkeit ausgelegt, d. h. es handelt sich um eine flinke Sicherung. Diese wurden entwickelt, um weniger empfindliche Komponenten zu schützen und werden auch verwendet, um die Verkabelung vor Schmelzen oder Feuer zu schützen, wenn eine Überlastung auftritt. Jede flinke wirkende Sicherung hat genau die angegebene Geschwindigkeit, die für verschiedene Lasten relevant ist. Wofür werden Sicherungen verwendet? • Für den Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Überstromschäden.• Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers Was ist ein Überstrom? Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, das eintritt, wenn der Strom, der durch einen Stromkreis fließt, eine höhere Stromstärke aufweist als der normale Betriebsstrom. IEC-Standardsicherung. Geringes Ausschaltvermögen.
Weitere Informationen:
Strom:
500mA
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
FSF 5x20
Sicherung Standard:
IEC 60127
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 500ma flink, feinsicherung, feinsicherung 500ma, 1677673, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 341513, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 2,20*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.