Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DE11-34011FN-N20N FU DE11 3/3 ph 400V 11,3 A 5,5 kW/7,5HP 180668


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0391887
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180668
EAN/GTIN:
     4015081758333
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Drehzahlstarter, Typkenner: DE11, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Uberlast: Ie = 11.3 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 ?C, Hinweis: Uberlastzyklus fur 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: fur normale vierpolige, innen- und au?enbeluftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Uberlastzyklus fur 60 s alle 600 s, bei 400 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Uberlast: P = 5.5 kW, 150 % Uberlast: IM = 11.3 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 440 - 480 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Uberlast: P = 7.5 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Uberlast: IM = 11 A, Schutzart: IP20/NEMA 0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen?, Ausstattung: Funkentstorfilter, Baugro?e: FS2, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 370,17*
€ 400,28*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 371,26*
€ 400,82*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 372,19*
€ 401,74*
Frei Haus
ab € 374,35*
€ 404,25*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 389,78*
€ 422,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,74*
€ 478,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,80*
€ 474,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,37*
€ 463,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,06*
€ 455,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,19*
€ 442,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,10*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,67*
Zubehör
Eaton
184501
ab € 82,62*
Zubehör
Eaton
184507
ab € 90,47*
Zubehör
Eaton
269541
ab € 107,87*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,61*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,03*
Zubehör
Eaton
DX-SPL-RJ45-2SL1PL
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
DX-CBL-RJ45-3M0
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.