Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi BCP55 SMD, NPN Transistor 60 V / 1,5 A, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi BCP55 SMD, NPN Transistor 60 V / 1,5 A, SOT-223 (SC-73) 3 + Tab-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1663385
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BCP55
EAN/GTIN:
     5059042238037
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn sot-223
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 1,5 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 60 V
Gehäusegröße = SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,5 W
Gleichstromverstärkung min. = 40
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Pinanzahl = 3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 6.5 x 3.5 x 1.6mm

Kleinsignal-NPN-Transistoren, 60 V bis 100 V, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
1,5 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
60 V
Gehäusegröße:
SOT-223 (SC-73)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,5 W
Gleichstromverstärkung min.:
40
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Pinanzahl:
3 + Tab
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
6.5 x 3.5 x 1.6mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn, 1663385, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, BCP55, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,13258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 618,20*
€ 735,658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 603,12*
€ 717,7128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 573,76*
€ 682,7744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 558,48*
€ 664,5912
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 530,32*
€ 631,0808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.