Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi KSA1298YMTF SMD, PNP Transistor -25 V / -800 mA 1 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi KSA1298YMTF SMD, PNP Transistor -25 V / -800 mA 1 MHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1662875
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     KSA1298YMTF
EAN/GTIN:
     5059042134575
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -800 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = -25 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = –30 V
Basis-Emitter Spannung max. = –5 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.97mm

Kleinsignal-PNP-Transistoren, bis zu 30 V, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-800 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
-25 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
–30 V
Basis-Emitter Spannung max.:
–5 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 0.97mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 1662875, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, KSA1298YMTF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0441*
1
€ 6,90*
ab € 0,0344*
€ 0,2884*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 132,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.