Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi FMB3904 SMD, NPN Transistor Dual 40 V / 200 mA 250 MHz, SOT-23 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi FMB3904 SMD, NPN Transistor Dual 40 V / 200 mA 250 MHz, SOT-23 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1662272
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FMB3904
EAN/GTIN:
     5059042266498
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 40 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 700 mW
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 250 MHz
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Abmessungen = 3 x 1.7 x 1mm

Dual- und Vierfach-Multichip-Transistoren, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
200 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
40 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
700 mW
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
250 MHz
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Abmessungen:
3 x 1.7 x 1mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, onsemi transistor, 1662272, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, FMB3904, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,13179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 466,11*
€ 554,6709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 465,90*
€ 554,421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 438,21*
€ 521,4699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 425,22*
€ 506,0118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 395,37*
€ 470,4903
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.