Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PDTC144ET,215 SMD, NPN Digitaler Transistor 50 V / 100 mA, SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia PDTC144ET,215 SMD, NPN Digitaler Transistor 50 V / 100 mA, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1660494
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PDTC144ET,215
EAN/GTIN:
     5059043335940
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 250 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Basis-Emitter Spannung max. = 10 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Eingangswiderstand typ. = 47 kΩ

Digitale NPN-Transistoren mit Doppelwiderstand, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
250 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Basis-Emitter Spannung max.:
10 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Eingangswiderstand typ.:
47 kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23, 1660494, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PDTC144ET,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
3000
€ 14,99*
ab € 0,0178*
€ 0,0272*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,044*
1
€ 5,90*
ab € 0,0344*
€ 0,1958*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.