Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BCX5516TA SMD, NPN Transistor 60 V / 1 A 150 MHz, SOT-89 3-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BCX5516TA SMD, NPN Transistor 60 V / 1 A 150 MHz, SOT-89 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1660336
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BCX5516TA
EAN/GTIN:
     5059043340807
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 60 V
Gehäusegröße = SOT-89
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1 W
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 150 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Universal-NPN-Transistoren, bis zu 1,5 A, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
60 V
Gehäusegröße:
SOT-89
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1 W
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
150 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 1660336, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BCX5516TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,454*
€ 0,559*
2 Tage
2000
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0612*
€ 0,6785*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,305*
€ 0,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 0,559*
€ 0,6652
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,542*
€ 0,645
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,5405*
€ 0,6432
pro Packung
ab 1000000 Packungen
€ 0,454*
€ 0,5403
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0908* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 111,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.