Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PXT4401,115 SMD, NPN Transistor 40 V / 600 mA 100 MHz, SOT-89 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia PXT4401,115 SMD, NPN Transistor 40 V / 600 mA 100 MHz, SOT-89 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1659924
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PXT4401,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 600 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 40 V
Gehäusegröße = SOT-89
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,1 W
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 4.6 x 2.6 x 1.6mm

Universal-NPN-Transistoren, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
600 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
40 V
Gehäusegröße:
SOT-89
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,1 W
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
4.6 x 2.6 x 1.6mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, 1659924, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PXT4401,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,19213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,54*
€ 287,4326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 231,21*
€ 275,1399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,81*
€ 267,5239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,50*
€ 255,255
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,13*
€ 228,6347
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.