Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMN63D8LDW-7 N-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 260 mA 400 mW, 6-Pin SOT-363


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1658844
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN63D8LDW-7
EAN/GTIN:
     5059043988795
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 260 mA
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SOT-363
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 13 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.5V
Verlustleistung max. = 400 mW
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 1.35mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Zweifacher N-Kanal-MOSFET, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
260 mA
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SOT-363
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
13 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.5V
Verlustleistung max.:
400 mW
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
1.35mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: 1658844, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMN63D8LDW7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,26*
€ 362,0694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,08*
€ 354,7152
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,48*
€ 314,7312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 260,25*
€ 309,6975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,00*
€ 289,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.