Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DCX114EU-7-F SMD, NPN/PNP Digitaler Transistor Dual 50 V / 100 mA, SOT-363 (SC-88) 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1658823
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DCX114EU-7-F
EAN/GTIN:
     5059043985688
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN/PNP
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Duale digitale Transistoren mit Doppelwiderstand, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN/PNP
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, zetex transistor, 1658823, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, DCX114EU7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,32*
1
€ 5,90*
ab € 0,264*
€ 1,419*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 396,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.