Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BC847BT-7-F SMD, NPN Transistor 45 V / 100 mA 100 MHz, SOT-523 (SC-89) 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BC847BT-7-F SMD, NPN Transistor 45 V / 100 mA 100 MHz, SOT-523 (SC-89) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1658814
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC847BT-7-F
EAN/GTIN:
     5059043984865
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Gehäusegröße = SOT-523 (SC-89)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 150 mW
Gleichstromverstärkung min. = 200
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 50 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-NPN-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Gehäusegröße:
SOT-523 (SC-89)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
150 mW
Gleichstromverstärkung min.:
200
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 1658814, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BC847BT7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,07*
1
€ 5,90*
ab € 0,332*
€ 1,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0405* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Packungen
Mindestbestellmenge: 150 Packungen ( entspricht € 160,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.