Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BC858C-7-F SMD, PNP Transistor –30 V / -100 mA 100 MHz, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BC858C-7-F SMD, PNP Transistor –30 V / -100 mA 100 MHz, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1658805
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC858C-7-F
EAN/GTIN:
     5059043992402
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = –30 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 350 mW
Gleichstromverstärkung min. = 420
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = –30 V
Basis-Emitter Spannung max. = –5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-PNP-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
–30 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
350 mW
Gleichstromverstärkung min.:
420
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
–30 V
Basis-Emitter Spannung max.:
–5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 1658805, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BC858C7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,08*
1
€ 5,90*
ab € 0,278*
€ 1,188*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0405* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Packungen
Mindestbestellmenge: 150 Packungen ( entspricht € 162,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.