Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia BCM847DS SMD, NPN Transistor Dual 45 V / 100 mA 100 MHz, SOT-457 (SC-74) 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia BCM847DS SMD, NPN Transistor Dual 45 V / 100 mA 100 MHz, SOT-457 (SC-74) 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1658719
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCM847DS
EAN/GTIN:
     5059043990675
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Gehäusegröße = SOT-457 (SC-74)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 250 mW
Gleichstromverstärkung min. = 200
Transistor-Konfiguration = Stromspiegel
Kollektor-Basis-Spannung max. = 50 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Abmessungen = 3.1 x 1.7 x 1.1mm

Universal-NPN-Transistoren, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Gehäusegröße:
SOT-457 (SC-74)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
250 mW
Gleichstromverstärkung min.:
200
Transistor-Konfiguration:
Stromspiegel
Kollektor-Basis-Spannung max.:
50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Abmessungen:
3.1 x 1.7 x 1.1mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, 1658719, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, BCM847DS, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,10109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 373,11*
€ 444,0009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 364,62*
€ 433,8978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 326,22*
€ 388,2018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 317,64*
€ 377,9916
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,27*
€ 360,8913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.