Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex 2DC4617R-7-F SMD, NPN Transistor 50 V / 150 mA 100 MHz, SOT-523 (SC-89) 3-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex 2DC4617R-7-F SMD, NPN Transistor 50 V / 150 mA 100 MHz, SOT-523 (SC-89) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1658663
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     2DC4617R-7-F
EAN/GTIN:
     5059043984889
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 150 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = SOT-523 (SC-89)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 150 mW
Gleichstromverstärkung min. = 180
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 7 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Kleinsignal-NPN-Transistoren, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
150 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
SOT-523 (SC-89)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
150 mW
Gleichstromverstärkung min.:
180
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
7 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 1658663, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, 2DC4617R7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2480
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0445*
€ 0,313*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 198,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.