Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PNP Darlington-Transistor 45 V -1 A HFE:1000, SOT-89 3-Pin Einfach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1658643
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BST60
EAN/GTIN:
     5059043993218
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
Dauer-Kollektorstrom max. = -1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Basis-Emitter Spannung max. = –5 V
Gehäusegröße = SOT-89
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Gleichstromverstärkung min. = 1000
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = -1,9 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = –60 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = –1,3 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = -50nA
Höhe = 1.6mm

Darlington-Transistoren, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
Dauer-Kollektorstrom max.:
-1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Basis-Emitter Spannung max.:
–5 V
Gehäusegröße:
SOT-89
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Gleichstromverstärkung min.:
1000
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
-1,9 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
–60 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
–1,3 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
-50nA
Höhe:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, 1658643, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, Nexperia, BST60, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,22427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 270,52*
€ 321,9188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,17*
€ 314,3623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,59*
€ 305,3421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,73*
€ 292,4187
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,27*
€ 266,8813
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.