Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics NPN Darlington-Transistor 100 V 16 A HFE:100, DPAK (TO-252) 3-Pin Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics NPN Darlington-Transistor 100 V 16 A HFE:100, DPAK (TO-252) 3-Pin Einfach
Artikel-Nr.:
     108EL-1657778
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     MJD122T4
EAN/GTIN:
     5059042386424
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 16 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 100
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 4,5 V
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 4 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 0.01mA
Betriebstemperatur max. = +150 °C

NPN-Darlington-Transistoren, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
16 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
100
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
4,5 V
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
4 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
0.01mA
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, stmicroelectronics transistor, 1657778, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, STMicroelectronics, MJD122T4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,269*
€ 0,351*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
1
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.