Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BC856SH6327XTSA1 SMD, PNP Transistor Dual -65 V / -100 mA 250 MHz, SOT-363 (SC-88) 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon BC856SH6327XTSA1 SMD, PNP Transistor Dual -65 V / -100 mA 250 MHz, SOT-363 (SC-88) 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1657536
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BC856SH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     5059043457413
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = -65 V
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 250 mW
Gleichstromverstärkung min. = 200
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max. = 80 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 250 MHz
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Universal-PNP-Transistoren, Infineon
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-100 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
-65 V
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
250 mW
Gleichstromverstärkung min.:
200
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Kollektor-Basis-Spannung max.:
80 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
250 MHz
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor pnp, smd transistor, transistor infineon, 1657536, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Infineon, BC856SH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,0812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 297,48*
€ 354,0012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,85*
€ 353,2515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 262,14*
€ 311,9466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,89*
€ 302,1291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,60*
€ 289,884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.